曜日別特売
iK1059GRA Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) ロジクール 13482378

iK1059GRA Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) ロジクール 13482378
iK1059GRA Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) ロジクール 13482378
iK1059GRA Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) ロジクール 13482378
iK1059GRA Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) ロジクール 13482378

Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード13482378品番iK1059GRA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混線の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き

仕様ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、音声入力、オンスクリーンキーボード、スクリーンショット、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)グレー本体寸法(mm)253.3×19.2×190.9本体質量(g)572接続方式Smart Connector対応機種iPad (第10世代)その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト輝度調節、トラックパッドキー配列キー日本語レイアウト使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給キーストローク(mm)1キーピッチ(mm)18キーパンタグラフRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする