大阪魂
BK ステンTRXタンパ-ナベP1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M6
長さ(mm)
14
6
8
10
12
14
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13482790
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,056
販売価格(税別)
¥
11,869
バスケットに入れる
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
2.3
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
平座金
(外径D1×厚さT)10×0.8