スター・トレーディング
紳士POLOシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26.5
25
25.5
26
26.5
27
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13482877
品番
PC9026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
かかとが踏める2WAYタイプ
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。
用途
ワーク・アウトドア・タウンユース他
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
材質(甲)
合成繊維
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー