4X18 GBステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13482887

 

4X18 GBステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13482887
4X18 GBステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13482887
4X18 GBステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13482887

GBステンTRXタンパ-ナベP3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(mm)18
内容量1個注文コード13482887品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,882
販売価格(税別)
13,529
長さ(mm)18寸法a(mm)4.4寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)1.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4平座金(外径D1×厚さT)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする