曜日別特売
PC9027 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13482974

PC9027 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13482974
PC9027 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13482974
PC9027 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13482974
PC9027 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13482974
PC9027 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13482974
PC9027 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13482974

紳士POLOシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1足注文コード13482974品番PC9027
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
かかとが踏める2WAYタイプ
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。

用途
ワーク・アウトドア・タウンユース他
形状ローカットブラックサイズ(cm)26.5材質(甲)合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする