曜日別特売
PC9028 紳士POLOシューズ スター・トレーディング 13483044

紳士POLOシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード13483044品番PC9028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
かかとが踏める2WAYタイプ
シーズン問わず履けるオシャレなシューズです。

用途
ワーク・アウトドア・タウンユース他
形状ローカットブラックサイズ(cm)25材質(甲)合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする