大阪魂
スズコバ(+)ナベコD=19
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
100
70
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13483420
品番
10X100(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,016
販売価格(税別)
¥
14,560
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
十字穴番号
4
寸法a(mm)
8.2
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法dk(mm)
19
ねじの呼び
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ