曜日別特売

クロ-ム(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13483946品番3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,160
販売価格(税別)
8,327
長さ(mm)25表面処理クローム頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする