5X7 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484601

 

5X7 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484601
5X7 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484601
5X7 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484601

8-3カB(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)7
内容量1個注文コード13484601品番5X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,956
販売価格(税別)
19,960
長さ(mm)7十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする