曜日別特売
NR0552PFNBL クイン 天然ゴム手袋 50枚入 宇都宮製作[手袋] 13484749

NR0552PFNBL クイン 天然ゴム手袋 50枚入 宇都宮製作[手袋] 13484749
NR0552PFNBL クイン 天然ゴム手袋 50枚入 宇都宮製作[手袋] 13484749
NR0552PFNBL クイン 天然ゴム手袋 50枚入 宇都宮製作[手袋] 13484749

クイン 天然ゴム手袋 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード13484749品番NR0552PFNBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

吊り下げ、使いやすい50枚入り天然ゴム使い切り手袋です。

用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業などサイズL中指長(cm)8手の平幅(cm)10.3材質天然ゴムクリーム厚さ(mm)0.13(指先)粉有無粉無入数(枚)50規格食品衛生機能薄手全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果滑り止め加工付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13484749NR0552PFNBL01886468NR0554PFCBLNR0552PFNBL クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入) 宇都宮製作[手袋] 01886468クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入)宇都宮製作[手袋]1箱
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする