曜日別特売
NBR035BPFKBSS シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋] 13484785

NBR035BPFKBSS シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋] 13484785
NBR035BPFKBSS シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋] 13484785
NBR035BPFKBSS シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋] 13484785

シンガーニトリル手袋SRB 100枚入

(28件のレビュー)
サイズSS
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)7.6
内容量1箱(100枚)注文コード13484785品番NBR035BPFKBSS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。

用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)ブラックサイズSS入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上中指長(cm)7.5手の平幅(cm)7.6粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 金工および日用
サービス業

今使っている物を平置きで測った所こちらのMの寸法と一致したので、Lは特大かと思いMを注文。表示より幅長さ共に数ミリ小さい?測り方の誤差範囲にも思えますがわずかに締め付け感が強い印象でした。
たださらさらしていて箱の中でくっついてる事もなく装着自体もしやすいです。
次はLを試す予定。どちらにしても価格が一段安く品質も問題ないのでこちらに乗り換えます。

2026-03-28
用途: 軽作業全般で使用
サービス業

フィット感が良く手にしっかり馴染むため、細かい作業でも扱いやすいです。ニトリル素材なので耐油性があり、汚れ作業でも安心して使えます。強度も十分で破れにくく、コストパフォーマンスの良い使い捨て手袋だと感じました。

2026-01-07
用途: 機械のメンテナンス
甲斐邦男商店卸売・小売業

手の甲は大きいですが指が短めなのでSサイズを購入。着用時、大変手こずり
小さすぎて使えないと諦めたのですが、もう使ってないシッカロールを手に塗って着用したところスムーズに入り指の長さもちょうど良く、大変満足しています。

対象商品 : 13484794
2026-01-07
用途: 機械のメンテナンス
甲斐邦男商店卸売・小売業

手の甲は大きいですが指が短めなのでSサイズを購入。着用時、大変手こずり
小さすぎて使えないと諦めたのですが、もう使ってないシッカロールを手に塗って着用したところスムーズに入り指の長さもちょうど良く、大変満足しています。

2025-10-29
用途: 自動車整備など

とても使いやすく伸びも程よくて強度もあり価格も安いので満足です。

2025-11-09
用途: 機械整備や草取り作業時

黒なので汚れが目立たず良い、フィット感も良いが時々バサッと割れるように切れる時がある。

2025-09-24
用途: 構内作業
製造業

現場作業で極薄は直ぐ破れてしまうが厚いのは高額で勿体無い
中厚+そこそこの価格で継続購入させて貰ってます。

2が参考にしています
2025-07-18
用途: バイクパーツのメンテナンス&チューニング
有限会社スクーデリア オクムラ自動車・二輪車・自転車関連業

手になじみやすく、耐久性も満足いくレベルです。コストパフォーマンスは充分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする