大阪魂
8-3カB(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
7
9
13
14
22
32
11
17
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13484856
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,181
販売価格(税別)
¥
21,983
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.8
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
座金寸法(mm)
外歯形歯付き座金:10