曜日別特売
‐ ラインテープ 50mm×33m オーキッド 13484889

ラインテープ 50mm×33m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(24巻)
内容量1箱(24巻)注文コード13484889品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.15使用場所屋内主な用途表示・安全用粘着力(g/25mm)232粘着力(N/10mm)0.78以上テープ厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする