エバロンサンダル
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
22~22.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
ネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13484968
品番
SA-10 婦人
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フットベッドが足裏にフィットし疲れを軽減。丈夫な素材で柔らかく軽い。2ベルトでジャストに履く立体クッション中底サンダル
材質
EVA、天然ゴム
色
ホワイト
サイズ
S
サイズ(cm)
22~22.5
機能
抗菌防臭
足幅
3E
高さ(cm)
かかと:約2
靴タイプ
サンダル
注意
※熱に弱い商品のため、洗浄の際は水をご使用ください。