5X32 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484978

 

5X32 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484978
5X32 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484978
5X32 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13484978

8-3カB(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)32
内容量1個注文コード13484978品番5X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,502
販売価格(税別)
16,820
長さ(mm)32十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5寸法dt(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする