SA-10 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル 13485090

 

SA-10 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル 13485090
SA-10 紳士 エバロンサンダル エバロンサンダル 13485090

エバロンサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
ブラック
内容量1足注文コード13485090品番SA-10 紳士
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フットベッドが足裏にフィットし疲れを軽減。丈夫な素材で柔らかく軽い。2ベルトでジャストに履く立体クッション中底サンダル

材質EVA、天然ゴムブラックサイズMサイズ(cm)25~25.5機能抗菌防臭足幅3E高さ(cm)かかと:約2靴タイプサンダル
注意
※熱に弱い商品のため、洗浄の際は水をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする