SH8022-OH 使い捨て式防じんマスク プレーンタイプ ミドリ安全 13485449

使い捨て式防じんマスク プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
タイプオーバーヘッド
内容量1箱(10枚)注文コード13485449品番SH8022-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

安全性と快適性をとことん追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。

用途一般粉じん作業。トラスコ品番149-2863区分DS2質量(g)130タイプオーバーヘッド入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM695号)、NIOSH N95検定合格品使用限度時間(h)17排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする