曜日別特売
6X11 ジオメット (+)サラコ 大阪魂 13485565

 

6X11 ジオメット (+)サラコ 大阪魂 13485565
6X11 ジオメット (+)サラコ 大阪魂 13485565
6X11 ジオメット (+)サラコ 大阪魂 13485565

ジオメット (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)11
内容量1個注文コード13485565品番6X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,317
販売価格(税別)
6,652
長さ(mm)11十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする