大阪魂
8-3カW(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
17
9
11
13
14
17
22
32
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13485809
品番
6X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,562
販売価格(税別)
¥
5,965
バスケットに入れる
長さ(mm)
17
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×1.6