曜日別特売
22999212-31 PRM用 インソール ミドリ安全 13486815

PRM用 インソール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)31
内容量1足注文コード13486815品番22999212-31
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番246-7963材質合成材/EVAコンポジットブラック質量(g)35サイズ(cm)31アズワン品番64-8068-97
注意
※パッケージはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする