8X13 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13486947

 

8X13 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13486947
8X13 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13486947
8X13 8-3カB(+)サラコ 大阪魂 13486947

8-3カB(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)13
内容量1個注文コード13486947品番8X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,740
販売価格(税別)
7,945
長さ(mm)13十字穴番号3寸法a(mm)8.4寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)14ねじの呼びM8平座金(D1×T)17×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする