ミドリ安全
EVA2層カップインソール 静電
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26
22
23
24
25
27
28
29
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487217
品番
22999240-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-2733
材質
合成材/EVA
色
イエロー
質量(g)
45
サイズ(cm)
26
アズワン品番
64-8069-53
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。