ミドリ安全
EVA2層カップインソール 静電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
22
23
24
25
27
28
29
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487260
品番
22999240-30
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
246-9508
材質
合成材/EVA
色
イエロー
質量(g)
50
サイズ(cm)
30
アズワン品番
64-8069-57
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。