曜日別特売
22999237-25.5 長靴用インソール ミドリ安全 13487339

長靴用インソール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード13487339品番22999237-25.5
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-1149材質合成材/EVAグレー質量(g)20サイズ(cm)25.5アズワン品番64-8069-17
注意
※パッケージはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする