ミドリ安全
長靴用インソール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487366
品番
22999237-27
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-4314
材質
合成材/EVA
色
グレー
質量(g)
25
サイズ(cm)
27
アズワン品番
64-8069-20
注意
※パッケージはありません。