ミドリ安全
長靴用インソール 静電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13487549
品番
22999238-29
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
246-9519
材質
合成材/EVA
色
グレー
質量(g)
25
サイズ(cm)
29
アズワン品番
64-8069-38
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。