曜日別特売
22999242-25 絶縁・耐熱・防寒用インソール ミドリ安全 13487594

絶縁・耐熱・防寒用インソール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード13487594品番22999242-25
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。
靴底からの熱の伝わりを和らげます。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-2734材質合成材/EVAグレー質量(g)20サイズ(cm)25アズワン品番64-8069-70
注意
※絶縁仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする