曜日別特売
4007046910 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-23B用 内装一式 ミドリ安全 13488179

【交換用】 ヘルメット内装品 SC-23B用 内装一式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1式注文コード13488179品番4007046910
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘルメットSC-23B交換用の内装一式です。

トラスコ品番360-4490適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズセット内容内装品、あご紐材質/仕上ポリエチレン、ポリエステル、合成繊維質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする