本体画像
ソーダスパークル
SodaSparkle×REVOMAX2 12oz SLIM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
シルバー
ホワイト
スカイブルー
ベビーピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13488267
品番
MSB-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
炭酸飲料も入れて持ち運びできるマイボトルです。
材質
ステンレス
色
ホワイト
容量(mL)
約355
質量(g)
約272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×67×231
保温効力(℃)
80以上(18時間)
保冷効力(℃)
5以下(36時間)
関連資料:
(57.55MB)