SDS1202 ベンチトップオシロスコープ OWON 13488407

SDS1202 ベンチトップオシロスコープ OWON 13488407
SDS1202 ベンチトップオシロスコープ OWON 13488407
SDS1202 ベンチトップオシロスコープ OWON 13488407
SDS1202 ベンチトップオシロスコープ OWON 13488407
SDS1202 ベンチトップオシロスコープ OWON 13488407
SDS1202 ベンチトップオシロスコープ OWON 13488407

ベンチトップオシロスコープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)200
内容量1個注文コード13488407品番SDS1202
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【初心者向けの定番超入門書同梱】
2チャンネル
サンプルレート:1GS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)200チャンネル数2ch仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13488398
2024-02-15
用途: 電圧測定
製造業

Web上の日本語の取説が分かりやすく大変役にたった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする