曜日別特売
KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588

KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588
KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588
KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588
KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588
KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588
KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588
KR790U 防寒ウレタンゴム長靴 カバー付 KITA(喜多) 13489588

防寒ウレタンゴム長靴 カバー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ネイビー
内容量1足注文コード13489588品番KR790U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

作業用としてはもちろん、通勤・通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する防寒長靴です
靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

形状ハイカットネイビー高さ(mm)約366(カバー部含む)サイズ(cm)28材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約725機能防寒、保温性足幅3E材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする