曜日別特売
白無地 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491119

白無地 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491119
白無地 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491119
白無地 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491119
白無地 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491119
白無地 紙袋 Nフラットチャームバッグ SWAN 13491119

紙袋 Nフラットチャームバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)270
マチ(mm)220
材質晒クラフト紙120g
内容量1パック(50枚)注文コード13491119品番白無地
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの12mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすい紙袋です。

材質晒クラフト紙120g幅(mm)300高さ(mm)270マチ(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: お届けもの
卸売・小売業

お届け物をする時に便利に使っています。ちょうど良いサイズで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする