曜日別特売
JE5L 引出し収納用包丁差しⅡ オークス 13491365

 

JE5L 引出し収納用包丁差しⅡ オークス 13491365
JE5L 引出し収納用包丁差しⅡ オークス 13491365
JE5L 引出し収納用包丁差しⅡ オークス 13491365

引出し収納用包丁差しⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13491365品番JE5L
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。

付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143機能ロック付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする