大阪魂
クロ-ムBS(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
4
長さ(mm)
5
5
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13495767
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,317
販売価格(税別)
¥
34,834
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法l1(mm)
0.6~1.0
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×t)8×0.5