花魁JAPAN
花魁 LEDテールランプ-角-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13496378
品番
OKBC-01
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
次世代の煌めきを放つ角型テールランプ。
先進のチューブLEDと高輝度LEDで魅せる、こだわりの角型テールです。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
タイプ
バックランプタイプ
奥行(mm)
90
横幅(mm)
195
縦幅(mm)
212
レンズ幅(mm)
152
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
花魁 角/OIRAN JAPAN
参考になった