花魁JAPAN
花魁 COMBO 零S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
レッドレンズ/クローム
レッドレンズ/クローム
クリアレンズ/クローム
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13496457
品番
OCZN-RC-S1
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高輝度124LED&6LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
色
レッドレンズ/クローム
適合
純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応
奥行(mm)
114
電圧(V)
24
横幅(mm)
333
縦幅(mm)
189
レンズ幅(mm)
333
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
花魁 COMBO零S (純正2連置き換えタイプ)OIRAN JAPAN
参考になった