大阪魂
グリ-ン(+)ナベP=2ロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
35
35
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
24
25
30
38
40
5
7
23
28
32
十字穴番号
2
2
3
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13496571
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5