曜日別特売
6X15 グリ-ン(+)ナベP=2ロ 大阪魂 13496641

 

6X15 グリ-ン(+)ナベP=2ロ 大阪魂 13496641
6X15 グリ-ン(+)ナベP=2ロ 大阪魂 13496641
6X15 グリ-ン(+)ナベP=2ロ 大阪魂 13496641

グリ-ン(+)ナベP=2ロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
15
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
5
6
7
9
11
23
24
28
32
38
十字穴番号3
内容量1個注文コード13496641品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,358
販売価格(税別)
5,780
長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)5.1寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする