曜日別特売
2.6X8 クロ-ム(+)ナベP=1 大阪魂 13496921

 

2.6X8 クロ-ム(+)ナベP=1 大阪魂 13496921
2.6X8 クロ-ム(+)ナベP=1 大阪魂 13496921
2.6X8 クロ-ム(+)ナベP=1 大阪魂 13496921

クロ-ム(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1個注文コード13496921品番2.6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,162
販売価格(税別)
11,056
長さ(mm)8十字穴番号1寸法a(mm)1.4寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6平座金(D1×T)7.5×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする