大阪魂
スズコバ(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
15
15
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
11
4
55
十字穴番号
2
1
2
3
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13497237
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,806
販売価格(税別)
¥
8,005
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8