曜日別特売
6X55(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=1 大阪魂 13497788

 

6X55(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=1 大阪魂 13497788
6X55(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=1 大阪魂 13497788
6X55(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=1 大阪魂 13497788

クロメ-ト (+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)55
十字穴番号3
内容量1個注文コード13497788品番6X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,924
販売価格(税別)
5,385
長さ(mm)55十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)全ねじ平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする