大阪魂
クロ-ム(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M4
M5
長さ(mm)
5
4
5
6
10
12
14
16
18
20
11
24
42
十字穴番号
1
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13498041
品番
2.3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,115
販売価格(税別)
¥
31,923
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3