曜日別特売
PT410SV スチールタップAC2個口 シルバー Fargo 13498679

本体

PT410SV スチールタップAC2個口 シルバー Fargo 13498679
PT410SV スチールタップAC2個口 シルバー Fargo 13498679

スチールタップAC2個口 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13498679品番PT410SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

定格容量15A、100~125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。

材質難燃性PC樹脂寸法(mm)143×113×43シルバー質量(g)約540スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P電源コード(m)1.8機能雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(急速充電用、合計3.4A)雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする