大阪魂
ニッケル(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M10
長さ(mm)
24
24
42
95
20
25
十字穴番号
2
2
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13498689
品番
3X24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,456
販売価格(税別)
¥
5,869
バスケットに入れる
長さ(mm)
24
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3