曜日別特売
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767

KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767
KS-729WT デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテック 13498767

デジタルスケール「ブランジェ」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード13498767品番KS-729WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比)
安心して使える滑り止め付
立てて収納できるから置き場所に困らない
0.1g単位で測れる(0.3~300gまで)
大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい
オートパワーオフの省エネ設計
便利な壁掛け用フック穴付
はずして洗えるシリコーンカバー付

仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーンホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g

商品説明動画

dretec(ドリテック) デジタルスケール「Boulanger(ブランジェ)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする