付属品モジュラーケーブル(約98cm、本体カラーと同色)、専用キー2個仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック質量(kg)約4.3色ホワイトスイッチマイクロ:標準装備入力電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×335×99(ゴム足 H9mm含む)インターフェースプリンター接続(DKD/モジュラー6ピンRJ12)スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]開閉耐久性引出し:平均 約100万回