曜日別特売
EB-33H 小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 13499074

EB-33H 小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 13499074
EB-33H 小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 13499074
EB-33H 小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 13499074

小型キャッシュドロア(DKD)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13499074品番EB-33H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

POS レジに最適
紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能
3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 )
筺体は頑丈なスチール製
フロント部にスリップスロット ×2 箇所
キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション )
底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)

付属品モジュラーケーブル(約98cm、本体カラーと同色)、専用キー2個仕様貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]材質外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック質量(kg)約4.3ブラックスイッチマイクロ:標準装備入力電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×335×99(ゴム足 H9mm含む)インターフェースプリンター接続(DKD/モジュラー6ピンRJ12)スロットスリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )ロックキーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]開閉耐久性引出し:平均 約100万回
注意
※高さは底面四隅についておりますゴム足を含んだ状態となります。
※ゴム足部分を除くと、高さは 90mm となります。
※DKD 接続モデルと手動式モデルと奥行サイズが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする