大阪魂
3カ-B (+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M10
長さ(mm)
95
11
42
57
58
95
20
25
十字穴番号
2
2
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13499529
品番
4X95X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,812
販売価格(税別)
¥
29,829
バスケットに入れる
長さ(mm)
95
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4