HS-T32-PBT22 電源タップ 3個口 オーム電機 13499860

 

HS-T32-PBT22 電源タップ 3個口 オーム電機 13499860
HS-T32-PBT22 電源タップ 3個口 オーム電機 13499860
HS-T32-PBT22 電源タップ 3個口 オーム電機 13499860

電源タップ 3個口

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)2
内容量1個注文コード13499860品番HS-T32-PBT22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き

コンセント個数3電源コード(m)2ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13499860
2025-04-15
用途: グラインダー作業時
有限会社沢田設備工業建設業・工事業

普通に使いやすい。使い勝手も問題ない。白だから直ぐに汚れちゃうかもだけどw

2025-02-15
用途: 埃防止に

こちらの形を選びました。変形場所口ですので便利です。

対象商品 : 13499844
2023-09-30
用途: 電源ケーブルの延長等

新設した除湿機のケーブル長がギリギリで、安全運用のために導入。手堅い製品という印象。差し込み口が側面にあるので、プラグが立ち上がって邪魔になるということもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする