大阪魂
GB(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
5
10
11
14
18
20
7
8
15
12
25
16
22
十字穴番号
3
2
3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13499976
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,890
販売価格(税別)
¥
4,445
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6